Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise C13-C14 Schwarz C13-Koppler C14-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise C13-C14 Schwarz C13-Koppler C14-Koppler
Hewlett Packard Enterprise C13-C14 Schwarz C13-Koppler C14-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-10809838
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     A0K02A
EAN/GTIN:
     886111577354
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Energie
Eingangsstrom
10 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss 1
C13-Koppler
Anschluss 2
C14-Koppler
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
684532-B21
ab € 508,18*
Zubehör
HP
503296-B21
ab € 118,67*
Zubehör
HP
656362-B21
ab € 122,55*
Zubehör
HP
593188-B21
ab € 248,35*
Zubehör
HP
720478-B21
ab € 116,27*
Zubehör
HP
720479-B21
ab € 26,69*
Zubehör
HP
512327-B21
ab € 117,59*
Zubehör
HP
656364-B21
ab € 35,52*
Zubehör
HP
704604-001
ab € 404,15*
Zubehör
HP
D9N57A
ab € 527,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.