Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton 5150 Netzteil & Spannungsumwandler Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton 5150 Netzteil & Spannungsumwandler Grün
Visaton 5150 Netzteil & Spannungsumwandler Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-10738341
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     5150
EAN/GTIN:
     4007540051505
Suchbegriffe:
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
metalloxid widerstand
MOX-Widerstände (Metall-Oxid-Schichtwiderstände) für die Wirkungsgradanpassung von High-End Lautsprechern auf passiven Frequenzweichen. Hoch belastbar, extrem temperaturbeständig, induktionsarm, enge Toleranzen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
8 mm
Design
Produktfarbe
Grün
Energie
Kapazität
10 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.