Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PG-540 XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Foto schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PG-540 XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Foto schwarz
Canon PG-540 XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Foto schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-10734464
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5222B005
EAN/GTIN:
     8714574572550
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Eine ganz wichtige Rolle beim Fotodruck spielt die Tinte. Sie kann den entscheidenden Unterschied ausmachen zwischen trüben und lebendigen Farben, verschwommenen und scharfen Fotoprints oder schnell verblassenden Drucken und solchen mit hoher Farbstabilität. Deshalb legt Canon großen Wert auf die Entwicklung von Tinten und Systemen zur Realisierung jener Qualität, die Ihre Fotoprints verdienen.

Lang anhaltende Qualität
Fotografien verblassen im Laufe der Zeit; mit Tinte erzeugte Fotoprints sind da keine Ausnahme. Canon Tinte ist jedoch so konzipiert, dass die Beeinträchtigung durch Licht und Gaseinwirkung so gering wie möglich gehalten wird.

Darüber hinaus bieten fast alle PIXMA Modelle mit ChromaLife100 ein System, bei dem Tinten, Papier und Druckkopf aufeinander abgestimmt sind – für brillante Prints mit hoher Farbstabilität.

So wie alle anderen Canon Produkte werden auch unsere Tinten nach strengen Sicherheits- und Umweltrichtlinien gefertigt.

Finder für Reichweite
Wenn Sie einen Tintenstrahl-Fotodrucker oder ein Foto-Multifunktionssystem kaufen möchten, kann die Reichweite in Seiten (die Anzahl der Seiten, die mit einer Tintenpatrone gedruckt werden können) ein entscheidender Faktor sein. Der Finder für Reichweite gibt die Anzahl der Seiten an, die mit PIXMA Tintenpatronen gedruckt werden können.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Foto schwarz
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
PIXMA MG2150, MG2250, MG3150, MG3250, MG3550, MG4150, MG4250, MX375, MX395, MX435, MX455, MX475, MX515, MX525, MX535
Seitenergebnis schwarze Tinte
600 Seiten
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
21 ml
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Ursprungsland
Japan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,93*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
5225B004
ab € 17,16*
Ähnlich
Canon
5225B006
ab € 30,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.