Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 25324 Kameradrohne Mini-Drohne 300 mAh Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 25324 Kameradrohne Mini-Drohne 300 mAh Schwarz, Rot
Amewi 25324 Kameradrohne Mini-Drohne 300 mAh Schwarz, Rot
Amewi 25324 Kameradrohne Mini-Drohne 300 mAh Schwarz, Rot
Amewi 25324 Kameradrohne Mini-Drohne 300 mAh Schwarz, Rot
Amewi 25324 Kameradrohne Mini-Drohne 300 mAh Schwarz, Rot
Amewi 25324 Kameradrohne Mini-Drohne 300 mAh Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107110311
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     25324
EAN/GTIN:
     4260768517141
Suchbegriffe:
Akku für Drohnen
Batterie für Drohnen
Drohnen-Akku
Drohnen-Batterie
Besser ein Spatz über der Hand als... dank zusätzlicher Gestensteuerung wird das abgewandelte Sprichwort zur Realität. Denn der Spatz (engl. Sparrow) lässt sich ohne jede Berührung, aber per Hand durch die Lüfte bewegen. Ideal für Einsteiger und Gelegenheitspiloten ab 8 Jahren geeignet. Integrierte Infrarot-Sensoren erkennen Hindernisse und lassen automatisch ausweichen. Per Knopfdruck sind Autostarts und automatische Punktlandungen möglich. Die Mini-Drohne beherrscht verschiedene Flugmodi, hat drei Geschwindigkeitsstufen und kann ohne weiteres Zutun ihre Höhe halten. Atemberaubende Manöver wie 360-Grad-Flips, Rollen und Highspeed-Drehungen sind durch den integrierten 6-Achs-Gyro problemlos zu meistern. Das bringt Riesenspaß in den grauen Alltag. Eine helle LED erleichtert zudem die Orientierung. Im Headless-Mode bewegt sich die Sparrow Drohne unabhängig ihrer eigenen Ausrichtung immer aus Pilotensicht durch die Luft.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Design
Typ
Mini-Drohne
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Einfach zu bedienen
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
272 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
32 g
Batteriegewicht
11 g
Merkmale
Maximale Flugzeit
6 min
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
300 mAh
Akku-/Batteriespannung
7 V
Batteriekapazität
1.11 Wh
Ladezeit
30 min
Akkutyp Fernbedienung
AAA
Anzahl der Batterien (Sender)
3
Motor
Motortyp
Gebürstet
Weitere Suchbegriffe: Drohnenakku, Kameradrohne, Lithium-Polymer-Akku, Spielzeug-Drohne, Spielzeugdrohne, lithium polymer akku, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.