Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 96400 Webcam 8 MP 3840 x 2160 Pixel USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 96400 Webcam 8 MP 3840 x 2160 Pixel USB 2.0 Schwarz
DeLOCK 96400 Webcam 8 MP 3840 x 2160 Pixel USB 2.0 Schwarz
DeLOCK 96400 Webcam 8 MP 3840 x 2160 Pixel USB 2.0 Schwarz
DeLOCK 96400 Webcam 8 MP 3840 x 2160 Pixel USB 2.0 Schwarz
DeLOCK 96400 Webcam 8 MP 3840 x 2160 Pixel USB 2.0 Schwarz
DeLOCK 96400 Webcam 8 MP 3840 x 2160 Pixel USB 2.0 Schwarz
DeLOCK 96400 Webcam 8 MP 3840 x 2160 Pixel USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101674897
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     96400
EAN/GTIN:
     4043619964000
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
Web Cam
Diese 4K Webcam von Delock bietet in kompakter Bauform eine hohe Auflösung bei geringem Stromverbrauch. Die Webcam überzeugt mit einem Blickwinkel von 110° und ist damit auch ideal für Videokonferenzen mit mehreren Personen geeignet. Sie besitzt zudem ein integriertes Mikrofon, welches eine Reichweite von bis zu 8 Meter hat. Stativ für Kamera Zusätzlich zu der Klapphalterung an der Kamera für die Befestigung an einen Monitor, gibt es ein Stativ, auf das die Kamera geschraubt werden kann. Die Beine des Stativs bestehen aus Metall, die es durch das Zusammen- und Auseinanderschieben ermöglichen verschiedene Höhen einzustellen. Der Stativkopf besteht aus Metall, in dem ein 1/4″ Gewinde verbaut ist. Plug & Play Dank USB Plug & Play ist die Webcam sofort einsatzbereit und eine Treiberinstallation ist nicht nötig. Die Webcam funktioniert mit den Betriebssystemen Windows und Linux.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Stativ enthalten
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip / Ständer
Mikrofon-Empfangsbereich
8 m
Gehäusematerial
Metall
Größe des Bildsensors
1/2.8 Zoll
Kabellänge
1.5 m
Drehen
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Stativbefestigung
Ja
Stativgewinde
1/4 Zoll
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
202 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
8 MP
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
320x240@30fps, 640x480@30fps, 1280x720@30fps, 1600x1200@30fps, 1920x1080@30fps, 2595x1944@30fps, 3840x2160@30fps
Unterstützte Videoformate
MJPG, YUY2
Bildwinkel, horizontal
110 °
Rauschverhältnis (SNR)
41 dB
Weißabgleich
Auto
Arbeitsspannung
5 V
Operatierender Strom
0.5 A
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: Web Kamera, Webcam, delock webcam, web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.