Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Labs Creative Live! Cam Sync V3 Webcam 5 MP 2560 x 1440 Pixel USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Creative Labs Creative Live! Cam Sync V3 Webcam 5 MP 2560 x 1440 Pixel USB 2.0 Schwarz
Creative Labs Creative Live! Cam Sync V3 Webcam 5 MP 2560 x 1440 Pixel USB 2.0 Schwarz
Creative Labs Creative Live! Cam Sync V3 Webcam 5 MP 2560 x 1440 Pixel USB 2.0 Schwarz
Creative Labs Creative Live! Cam Sync V3 Webcam 5 MP 2560 x 1440 Pixel USB 2.0 Schwarz
Creative Labs Creative Live! Cam Sync V3 Webcam 5 MP 2560 x 1440 Pixel USB 2.0 Schwarz
Creative Labs Creative Live! Cam Sync V3 Webcam 5 MP 2560 x 1440 Pixel USB 2.0 Schwarz
Creative Labs Creative Live! Cam Sync V3 Webcam 5 MP 2560 x 1440 Pixel USB 2.0 Schwarz
Creative Labs Creative Live! Cam Sync V3 Webcam 5 MP 2560 x 1440 Pixel USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101659589
Hersteller:
     Creative Labs
Herst.-Nr.:
     73VF090000000
EAN/GTIN:
     5390660195365
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
Web Cam
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Kabellänge
1.8 m
Stativbefestigung
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
95.7 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
5 MP
Maximale Video-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Kamera HD Typ
Quad HD
Maximale Framerate
30 fps
Unterstützte Video-Modi
540p, 720p, 1080p, 1440p
Unterstützte Videoformate
M-JPEG, YUY2
Fotofunktion
Ja
Maximale Bildauflösung
2560 x 1440 Pixel
Unterstützte Bildformate
BMP, JPG
Diagonales Blickfeld
95 °
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: Web Kamera, Webcam, creative labs web cam, web cam, webcam 2560x1440, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.