Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 467689 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5 Zoll) Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 467689 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5 Zoll) Cover Transparent
4smarts 467689 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5 Zoll) Cover Transparent
4smarts 467689 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5 Zoll) Cover Transparent
4smarts 467689 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5 Zoll) Cover Transparent
4smarts 467689 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5 Zoll) Cover Transparent
4smarts 467689 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5 Zoll) Cover Transparent
4smarts 467689 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5 Zoll) Cover Transparent
4smarts 467689 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5 Zoll) Cover Transparent
4smarts 467689 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5 Zoll) Cover Transparent
4smarts 467689 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5 Zoll) Cover Transparent
4smarts 467689 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5 Zoll) Cover Transparent
4smarts 467689 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5 Zoll) Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99956265
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     467689
EAN/GTIN:
     4250774954658
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Die 4smarts Ibiza Clip-Tasche mit Silikonrahmen verbindet maximalen Geräteschutz mit edler Haptik. Dieser Clip verleiht Ihrem Smartphone eine neue, edle Anmutung ohne die Linienführung oder das Design des Geräts zu verändern. Das Gerät bleibt dabei in der Schutzhülle voll bedien- und nutzbar.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
40 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.5 Zoll
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A52 / A52 5G / A52s 5G
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Absturzsicher bis zu
2 m
Kabelloses Aufladen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.