Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 452027 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 452027 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent
4smarts 452027 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent
4smarts 452027 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent
4smarts 452027 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent
4smarts 452027 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent
4smarts 452027 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent
4smarts 452027 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent
4smarts 452027 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent
4smarts 452027 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent
4smarts 452027 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent
4smarts 452027 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent
4smarts 452027 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent
4smarts 452027 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99956217
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     452027
EAN/GTIN:
     4252011901777
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Die 4smarts Ibiza Clip-Tasche mit Silikonrahmen verbindet maximalen Geräteschutz mit edler Haptik.

Dieser Clip verleiht Ihrem Smartphone eine neue, edle Anmutung ohne die Linienführung oder das Design des Geräts zu verändern. Das Gerät bleibt dabei in der Schutzhülle voll bedien- und nutzbar.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
60 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.5 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A33
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Absturzsicher bis zu
2 m
Kabelloses Aufladen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
30 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.