Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lancom Systems 1781A Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz, Silber Kabelrouter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lancom Systems 1781A Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz, Silber Kabelrouter
Lancom Systems 1781A Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz, Silber Kabelrouter
Lancom Systems 1781A Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz, Silber Kabelrouter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-9921508
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     62012
EAN/GTIN:
     4044144620126
Suchbegriffe:
3G Router
ADSL Router
DSL Router
ISDN Router
Leistungsstarker VPN-Router mit ADSL2+ Modem für hochsichere Standortvernetzung

Der professionelle VPN-Router LANCOM 1781A (CC) ist ideal für Behörden, öffentliche Einrichtungen und Unternehmen, die bei der Datenübertragung einen hohen Sicherheitsstandard erfüllen müssen: Der LANCOM 1781A (CC) ist für einen hochsicheren Betrieb gemäß CC EAL 4+ vorgesehen. Die Zertifizierung durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gewährleistet, dass die Evaluierung der LANCOM Produkte weltweit höchsten Standards entspricht. Die Evaluierungsstufe CC EAL 4+ ist die höchste Zertifizierungsstufe, die ein kommerzielles Netzwerkprodukt erhalten kann. Darüber hinaus bietet der LANCOM 1781A (CC) einen praxiserprobten Funktions- und Schnittstellenumfang. Umfangreiche VPN-Funktionen ermöglichen die sichere Anbindung von Standorten. Auch die Internetverbindung stellt der LANCOM 1781A (CC) dank integriertem ADSL2+ Modem und leistungsstarker Firewall sicher und ohne zusätzliche Hardware an einem typischen DSL-Anschluss her. Die Möglichkeit, bis zu vier Internetanschlüsse auf einem Gerät zu nutzen, macht den LANCOM 1781A (CC) zur richtigen Plattform auch bei hohem Datenaufkommen.

Mehr Datensicherheit.
Zertifizierte IT-Sicherheit: Made in Germany. Der LANCOM 1781A (CC) ist ideal für Behörden, öffentliche Einrichtungen und Unternehmen, welche die Sicherheitsstufe „Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, Evaluation Assurance Level 4+ (CC EAL 4+)" des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erfordern. Dieses international anerkannte Prüfsiegel garantiert die Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit des LANCOM 1781A (CC), der gemäß der Stufe 4 von einer unabhängigen Einrichtung methodisch getestet und geprüft wurde. Somit bietet der LANCOM 1781A (CC) standortübergreifenden Netzen mit ausgeprägten Sicherheitsanforderungen und kritischen Infrastrukturen zertifizierten Schutz vor Cyber-Angriffen.

Mehr Performance.
Der LANCOM 1781A (CC) bietet eine ausgewogene und moderne Hardwareplattform für den zuverlässigen Betrieb von Unternehmensnetzen rund um die Uhr. Als professioneller Business-Router erfüllt das Gerät hohe Anforderungen in den Bereichen Netzvirtualisierung, Sicherheit und VPN-Vernetzung. Gleichzeitig garantieren Rechenleistung, Speicherkapazität und Highspeed-Schnittstellen die Leistungsfähigkeit von Netzwerken auch bei hoher Beanspruchung.

Mehr Virtualisierung
.
Mit dem LANCOM 1781A (CC) können IT-Ressourcen effektiv und kostensparend genutzt werden. Denn auf dem Gerät können mehrere, voneinander unabhängige Netze eingerichtet werden - ermöglicht wird dies durch die leistungsfähige Technologie Advanced Routing and Forwarding (ARF). Der LANCOM 1781A (CC) stellt mit ARF bis zu sechzehn virtuelle Netze mit eigenen Eigenschaften für Routing und Firewall dar.

Das LANCOM Sicherheitsversprechen.
Die LANCOM Systems GmbH ist ein deutsches Unternehmen, mit deutscher Führung, welche nicht den gesetzlichen Vorschriften oder dem Einfluss anderer Staaten unterworfen ist, die den Einbau von Backdoors verlangen oder den Mitschnitt unverschlüsselter Daten erlauben. Das LANCOM Portfolio für die hochsichere Vernetzung von Standorten bietet Unternehmens- und Behördennetzen umfassenden, garantiert Backdoor-freien und BSI-zertifizierten Schutz (CC EAL 4+) gegen Cyber-Angriffe.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
LED-Anzeigen
Leistung, WAN, Ja
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Ethernet LAN Charakteristiken
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Management-Protokolle
SNMPv2, MIB
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ARP, BOOTP, LANCAPI, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, IP, ICMP, NTP/SNTP, RIP-1, RIP-2, RTP, SIP, SNMP, TCP, TFTP, UDP, VRRP
DMZ-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
DC-Anschluss
Ja
Weitere Spezifikationen
Eingangsspannung
12 V
DSL Charakteristiken
ADSL2+
Ja
Energie
Stromverbrauch (in Betrieb)
10 W
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u
ISDN Anschluss
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS,SSH
MAC Adressen Filtern
Ja
Filterbeschreibung
IP
Anzahl VPN-Tunnels
25
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,81*
€ 266,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,68*
€ 264,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,81*
€ 256,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,26*
€ 254,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
62027
ab € 559,94*
Ähnlich
LANCOM Systems
62014
ab € 392,90*
Ähnlich
LANCOM Systems
62030
ab € 417,74*
Ähnlich
LANCOM Systems
62032
ab € 458,79*
Ähnlich
LANCOM Systems
62034
ab € 458,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.