Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D USB Gen2 Type-C to 10Gbps 4x USB Type-A Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D USB Gen2 Type-C to 10Gbps 4x USB Type-A Hub
CLUB3D USB Gen2 Type-C to 10Gbps 4x USB Type-A Hub
CLUB3D USB Gen2 Type-C to 10Gbps 4x USB Type-A Hub
CLUB3D USB Gen2 Type-C to 10Gbps 4x USB Type-A Hub
CLUB3D USB Gen2 Type-C to 10Gbps 4x USB Type-A Hub
CLUB3D USB Gen2 Type-C to 10Gbps 4x USB Type-A Hub
CLUB3D USB Gen2 Type-C to 10Gbps 4x USB Type-A Hub
CLUB3D USB Gen2 Type-C to 10Gbps 4x USB Type-A Hub
CLUB3D USB Gen2 Type-C to 10Gbps 4x USB Type-A Hub
CLUB3D USB Gen2 Type-C to 10Gbps 4x USB Type-A Hub
CLUB3D USB Gen2 Type-C to 10Gbps 4x USB Type-A Hub
CLUB3D USB Gen2 Type-C to 10Gbps 4x USB Type-A Hub
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99189661
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CSV-1547
EAN/GTIN:
     8719214472375
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
110 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
11.5 mm
Gewicht
63 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Kabeltyp
Rundkabel
Kabellänge
0.262 m
Plug
Ja
Zertifizierung
ROHS, FCC, CE EMI
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.