Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE BladeSystem Virtual Connect FlexFabric 10Gb/24-port Module Managed Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE BladeSystem Virtual Connect FlexFabric 10Gb/24-port Module Managed Schwarz
HPE BladeSystem Virtual Connect FlexFabric 10Gb/24-port Module Managed Schwarz
HPE BladeSystem Virtual Connect FlexFabric 10Gb/24-port Module Managed Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-9788730
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     572213-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Sicherheit
IGMP-Snooping
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
HP ProLiant Server Blades HP ProLiant BL2x220c G6 Server Series HP ProLiant BL2x220c G7 Server Series HP ProLiant BL280c G6 Server Series HP ProLiant BL420c Gen8 Server Blade HP ProLiant BL460c G6 Server Series HP ProLiant BL460c G7 Server Series HP ProLiant BL460c Gen8 Server Blade HP ProLiant BL465c G6 Server Series HP ProLiant BL465c G7 Server Series HP ProLiant BL465c Gen8 Server Blade HP ProLiant BL490c G6 Server Series HP ProLiant BL495c G6 Server Series HP ProLiant BL620c G7 Server Series HP ProLiant BL660c Gen8 Server Blade HP ProLiant BL680c G7 Server Series HP ProLiant BL685c G6 Server Series HP ProLiant BL685c G7 Server Series Integrity Server Blades HP Integrity BL860c Server Blade HP Integrity BL860c i2 Server Blade HP Integrity BL870c Server Blade HP Integrity BL870c i2 Server Blade HP Integrity BL890c i2 Server Blade
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Web-basiertes Management
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP 1, SNMP 2, HTTP, HTTPS, CLI
Unterstützte Netzwerkprotokolle
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Gewicht und Abmessungen
Breite
192.53 mm
Tiefe
267.97 mm
Höhe
27.94 mm
Gewicht
1270 g
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8196 Eintragungen
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.2, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3aq
10G-Unterstützung
Ja
Vollduplex
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Anzahl SFP/SFP+ Anschlüsse
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3.238,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.238,22*
€ 3.853,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.205,09*
€ 3.814,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.096,30*
€ 3.684,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.035,70*
€ 3.612,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.003,23*
€ 3.573,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.