Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 460864 Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7 Zoll) Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 460864 Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7 Zoll) Cover Schwarz
4smarts 460864 Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7 Zoll) Cover Schwarz
4smarts 460864 Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7 Zoll) Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96664765
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     460864
EAN/GTIN:
     4250774921445
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
4.7 Zoll
Etui-Typ
Cover
Material
Silikon
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
for Apple iPhone SE3 / SE2 / 8 / 7
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.