Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 280.100.55 Alarmlichtindikator 12 - 50 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 280.100.55 Alarmlichtindikator 12 - 50 V Rot
Werma 280.100.55 Alarmlichtindikator 12 - 50 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96608701
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     28010055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Signallampe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
142 mm
Paketgewicht
642 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 - 50 V
Nennstrom
0.5 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,38*
€ 357,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,02*
€ 351,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,60*
€ 332,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,94*
€ 323,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,52*
€ 302,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97588306
ab € 11,38*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.08
ab € 58,35*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.09
ab € 29,29*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 14,51*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.