Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan CCD Long Range Barcodescanner, 500 mm Scanreichweite, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan CCD Long Range Barcodescanner, 500 mm Scanreichweite, USB
Manhattan CCD Long Range Barcodescanner, 500 mm Scanreichweite, USB
Manhattan CCD Long Range Barcodescanner, 500 mm Scanreichweite, USB
Manhattan CCD Long Range Barcodescanner, 500 mm Scanreichweite, USB
Manhattan CCD Long Range Barcodescanner, 500 mm Scanreichweite, USB
Manhattan CCD Long Range Barcodescanner, 500 mm Scanreichweite, USB
Manhattan CCD Long Range Barcodescanner, 500 mm Scanreichweite, USB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-9629211
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     177672
EAN/GTIN:
     807320283539
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Höhere Geschwindigkeit, Genauigkeit und Produktivität Manhattan CCD Long-Range Barcode Scanner ermöglichen hochwertiges Scannen für ein breites Spektrum an Anwendungen, um Routinetransaktionen zu verbessern, papierbasierte Prozesse zu automatisieren und die Produktivität zu erhöhen. Das CCD-Gerät (charged-coupled device) enthält keine beweglichen Teile, was zuverlässigen Einsatz über viele Jahre hinweg garantiert. Es beherrscht zahlreiche gängige Barcodes wie UPC, EAN, ASCII, MSI/PLESSEY, GS1 DataBar und viele mehr. Der Barcode Scanner ist ebenso einfach zu installieren wie anzuwenden, ein integrierter Keyboard Wedge Decoder sendet die gescannten Daten an eine aktive Anwendung, wo diese angezeigt werden, als wären sie manuell direkt über die Tastatur eingegeben worden. Mit Stromversorgung über die USB-Schnittstelle kommt dieses Gerät ohne externes Netzteil aus, auch ein Anschluss über PS/2 ist möglich. Mit einer Scanrate von 500 Scans pro Sekunde und einem Scanbereich von 50 cm ist der Manhattan Long Range CCD Barcode Scanner ideal für den täglichen Einsatz in Ladengeschäften, Postfilialen, Gaststätten, Reise- und Transportunternehmen, Lagerhäusern und anderen Gewerbe- und Industrieanwendungen
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
USB
Eingangsspannung
5 V
Energieverbrauch
150 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
440 g
Breite
89 mm
Tiefe
177.5 mm
Höhe
19 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Gummi
Zertifizierung
FCC, CE, USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
Kabellänge
1.5 m
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
CCD
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, JAN, MSI, Plessey, Telepen
2D (Matrix
Nicht unterstützt
Arbeitsabstand
500 mm
Lesegeschwindigketi (max)
500 Auslesungen/Sekunde
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 10000 Lux
Maximum scanweite
100 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
432351
ab € 10,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.