Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power Pro-924B Midi Tower Schwarz 420 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power Pro-924B Midi Tower Schwarz 420 W
LC-Power Pro-924B Midi Tower Schwarz 420 W
LC-Power Pro-924B Midi Tower Schwarz 420 W
LC-Power Pro-924B Midi Tower Schwarz 420 W
LC-Power Pro-924B Midi Tower Schwarz 420 W
LC-Power Pro-924B Midi Tower Schwarz 420 W
LC-Power Pro-924B Midi Tower Schwarz 420 W
LC-Power Pro-924B Midi Tower Schwarz 420 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-9603362
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     PRO-924B
EAN/GTIN:
     4260070123498
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Besonderheiten:
Inkl. seitlichen Lüftungsschlitzen auf VGA-Höhe, 90° gedrehter HDD-Käfig, Staubfilter hinter Mesh-Optik, USB 3.0-Port, schraubenlose Montage zweier 3,5“-HDDs, abschließbar (optional)

Hinweis:
USB 3.0 - interner Mainboard-Anschluss
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX
Material
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
425 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
80,120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80,92 mm
Sonstige Funktionen
Netzteiltyp
LC420H-12 V1.3
Abmessungen (BxTxH)
180 x 470 x 425 mm
Ventilator
1
interne Laufwerkseinschübe
4
externe Laufwerkseinschübe
3
Optionale Lüfter
2
Konformität mit Industriestandards
ATX, USB, AC97
Energiebedarf
230 V
Power-LED
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Laufwerkseinschübe
3 x 5.25" / 4 x 3.5"
Erweiterungssteckplätze
7
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
420 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LC Power
LC420-12 V2.31
ab € 22,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.