Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro 113TQ-R500CB Rack Schwarz 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro 113TQ-R500CB Rack Schwarz 500 W
Supermicro 113TQ-R500CB Rack Schwarz 500 W
Supermicro 113TQ-R500CB Rack Schwarz 500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-9518408
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-113TQ-R500CB
EAN/GTIN:
     672042092369
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
Notebook DVD-Laufwerk
Server Chassis
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
EATX
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Leistung
Zertifizierung
80+, TUV, CCC, CUL, FCC, UL
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
597 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
11340 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Sonstige Funktionen
externe Laufwerkseinschübe
8 x 2,5
Mainboard Größe
12 x 13, 13 x 13.68 Zoll
HDD Schnittstellen
SAS, SATA
Größe (Imperial)
23.5 Zoll
Optisches Laufwerk - Typ
DVD-ROM
Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromversorgung
Stromversorgung
500 W
Weitere Suchbegriffe: Server Gehäuse, supermicro dvd laufwerk, dvd drives, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 612,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,93*
€ 821,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,60*
€ 794,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,78*
€ 776,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,92*
€ 761,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,19*
€ 728,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.