Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fairphone F4DISP-1GR-WW1 Handy-Ersatzteil Anzeige Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fairphone F4DISP-1GR-WW1 Handy-Ersatzteil Anzeige Grün
Fairphone F4DISP-1GR-WW1 Handy-Ersatzteil Anzeige Grün
Fairphone F4DISP-1GR-WW1 Handy-Ersatzteil Anzeige Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-94557956
Hersteller:
     Fairphone
Herst.-Nr.:
     F4DISP-1GR-WW1
EAN/GTIN:
     8718819377139
Suchbegriffe:
Ersatzteile Smartphone
Smartphone Ersatzteile
Fairphone Ersatzteile
fairphone ersatzteile
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Produkttyp
Anzeige
Markenkompatibilität
Fairphone
Kompatibilität
Fairphone 4
Produktfarbe
Grün
Bildschirmdiagonale
6.3 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.9 mm
Höhe
157.4 mm
Tiefe
7 mm
Gewicht
57.6 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.