Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fairphone F4DISP-1DG-WW1 Handy-Ersatzteil Anzeige Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fairphone F4DISP-1DG-WW1 Handy-Ersatzteil Anzeige Grau
Fairphone F4DISP-1DG-WW1 Handy-Ersatzteil Anzeige Grau
Fairphone F4DISP-1DG-WW1 Handy-Ersatzteil Anzeige Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-94557951
Hersteller:
     Fairphone
Herst.-Nr.:
     F4DISP-1DG-WW1
EAN/GTIN:
     8718819377146
Suchbegriffe:
Ersatzteile Smartphone
Smartphone Ersatzteile
Fairphone Ersatzteile
fairphone ersatzteile
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Produkttyp
Anzeige
Markenkompatibilität
Fairphone
Kompatibilität
Fairphone 4
Produktfarbe
Grau
Bildschirmdiagonale
6.3 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.9 mm
Höhe
157.4 mm
Tiefe
7 mm
Gewicht
57.6 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.