| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-94557950 Herst.-Nr.: F4COVR-1GR-WW1 EAN/GTIN: 8718819377160 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85177900 | Merkmale | Produkttyp | Gehäuseabdeckung hinten | | Markenkompatibilität | Fairphone | | Kompatibilität | Fairphone 4 | | Produktfarbe | Grün | Gewicht und Abmessungen | Breite | 74 mm | | Höhe | 160.6 mm | | Tiefe | 3.5 mm | | Gewicht | 15.8 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Rückseite, Smartphone Rückseite, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone cover fairphone, mobiltelefon hülle |
| | |
| |