Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple ML783ZM/A Smart Wearable Accessoire Band Silber Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple ML783ZM/A Smart Wearable Accessoire Band Silber Edelstahl
Apple ML783ZM/A Smart Wearable Accessoire Band Silber Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93841710
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     ML783ZM/A
EAN/GTIN:
     194252642405
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Die moderne Interpretation eines Designs, das Ende des 19. Jahrhunderts in Mailand entwickelt wurde. Auf speziellen italienischen Maschinen gewebt, legt sich das geschmeidige Edelstahlgeflecht perfekt um das Handgelenk. Und weil es vollständig magnetisch ist, ist das Milanaise Armband individuell einstellbar und passt perfekt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Band
Kompatibler Gerätetyp
Smartwatch
Produktfarbe
Silber
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple Watch Model 42mm, 44mm, 45mm
Material
Edelstahl
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
91139000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.