Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D USB3.2 Gen2 Type-C(DP Alt-Mode) to DisplayPort Dual Monitor 4K60Hz M/F MST hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D USB3.2 Gen2 Type-C(DP Alt-Mode) to DisplayPort Dual Monitor 4K60Hz M/F MST hub
CLUB3D USB3.2 Gen2 Type-C(DP Alt-Mode) to DisplayPort Dual Monitor 4K60Hz M/F MST hub
CLUB3D USB3.2 Gen2 Type-C(DP Alt-Mode) to DisplayPort Dual Monitor 4K60Hz M/F MST hub
CLUB3D USB3.2 Gen2 Type-C(DP Alt-Mode) to DisplayPort Dual Monitor 4K60Hz M/F MST hub
CLUB3D USB3.2 Gen2 Type-C(DP Alt-Mode) to DisplayPort Dual Monitor 4K60Hz M/F MST hub
CLUB3D USB3.2 Gen2 Type-C(DP Alt-Mode) to DisplayPort Dual Monitor 4K60Hz M/F MST hub
CLUB3D USB3.2 Gen2 Type-C(DP Alt-Mode) to DisplayPort Dual Monitor 4K60Hz M/F MST hub
CLUB3D USB3.2 Gen2 Type-C(DP Alt-Mode) to DisplayPort Dual Monitor 4K60Hz M/F MST hub
CLUB3D USB3.2 Gen2 Type-C(DP Alt-Mode) to DisplayPort Dual Monitor 4K60Hz M/F MST hub
CLUB3D USB3.2 Gen2 Type-C(DP Alt-Mode) to DisplayPort Dual Monitor 4K60Hz M/F MST hub
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92353564
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CSV-1555
EAN/GTIN:
     8719214471934
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
2 x DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.