Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Datalogic Magellan 3300HSi 1D Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic Magellan 3300HSi 1D Edelstahl
Datalogic Magellan 3300HSi 1D Edelstahl
Datalogic Magellan 3300HSi 1D Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-9119084
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     M3301-010210-00403
EAN/GTIN:
     3609740034299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
Barcodescanner Halterung
Der Barcodescanner „Magellan™ 3300HSi“ stellt die neue Imaging-Technologie von Datalogic jetzt auch für den Einzelhandel (Point-of-Sale) mit hohem Warendurchsatz zur Verfügung. Zusammen mit dem 3200VSi Vertikal-Barcode-Leser sind sie die ersten Barcodescanner, die doppelte Lesegeschwindigkeit und Vergrößerung des Lesefeldes der omni-direktionalen Laserscannern mit den Vorteilen der Imaging-Technologie verbinden. Seine Imaging-Technologie liefert herausragende Ergebnisse beim Erfassen schwer lesbarer, z. B. abgeschnittener (kurzer), nicht standardmäßiger oder schlecht gedruckter Barcodes sowie GS 1 DataBar™-Codes und unterstützt die Dekodierung linearer- (1D) und 2D-Etiketten. Die Bilderfassung von „Magellan 3300HSi“ ermöglicht sowohl Abtast- als auch Präsentationsscans, wodurch maximale Produktivität und eine ergonomische Bedienung sichergestellt werden.

Die bei allen Magellan-Produkten bewährte und bekannte Qualität und Zuverlässigkeit erreicht mit dem „Magellan 3300HSi “ eine neue Stufe, da er keine beweglichen Bauteile, Lasermodule oder rotierenden Motoren verwendet. Dadurch ist eine langlebige und problemfreie Bedienung garantiert.

Zu den Alleinstellungsmerkmalen gehört ein Micro-SD-Kartenlesegerät zur Unterstützung bei der Softwareverwaltung, Aktualisierung und Wartung. Die Softwareverwaltung mit dem „Magellan 3300HSi “ ist äußerst flexibel und bietet mehrere Methoden, um neue Software zu laden oder vorhandene Konfigurationsdateien sowie Anwendungs-Firmware zu bearbeiten. Da die meisten Scannerfunktionen des „Magellan 3300HSi “ softwarebasiert sind, können neue Funktionen auch nach der Erstinstallation einfach hinzugefügt werden. Auf diese Weise wird die Nutzungsdauer des Scanners verlängert und die Technologieinvestition Ihres Unternehmens langfristig geschützt.

Zu den weiteren Magellan-Produktmerkmalen gehören Diagnostics Reporting, Host Download und Productivity Index Reporting™, wodurch Daten aus dem Scanner verwendet werden können, um den Durchsatz zu steigern und Wartungsarbeiten zu verwalten. Ein Handy-Modus, der entweder auf Knopfdruck oder durch ein Host-Terminal ausgelöst wird, kann Images oder Barcodes von Mobiltelefonen oder PDAs lesen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Zertifizierung
RoHS, EN 60825-1, IEC 60825, IEC 60825-1
Energie
Stromverbrauch (Standby)
2 W
Eingangsspannung
90 - 264 V
Energiebedarf
47 - 63 Hz
Weitere Spezifikationen
Abmessungen (BxTxH)
152 x 87 x 152 mm
Lichtquelle
625 nm
Energieverbrauch (Betrieb)
9.9 W
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
790 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
USB,RS-232
Kabellänge
4.5 m
Scannen
Scanner-Typ
1D
Decodierung Standards
GS1, MicroPDF417, PDF417
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 86100 Lux
Optische Sensor-Auflösung
1280 Pixel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,81*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,09*
€ 447,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,00*
€ 446,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,81*
€ 436,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
11-0178
ab € 35,13*
Zubehör
Datalogic
90ACC0010
ab € 63,71*
Zubehör
Datalogic
6003-0923
ab € 6,93*
Zubehör
Datalogic
6003-0924
ab € 4,68*
Zubehör
Datalogic
6003-0940
ab € 5,42*
Zubehör
Datalogic
6003-0941
ab € 5,20*
Zubehör
Datalogic
8-0735-03
ab € 16,50*
Zubehör
Datalogic
8-0938-02
ab € 12,67*
Zubehör
Datalogic
11-0027
ab € 26,64*
Zubehör
Datalogic
8-0731-08
ab € 10,82*
Zubehör
Datalogic
W-MGL3300HSI-3
ab € 44,52*
Zubehör
Datalogic
W-MGL3300HSI-5
ab € 82,21*
Zubehör
Datalogic
90ACC0193
ab € 12,43*
Zubehör
Datalogic
90ACC0350
ab € 22,62*
Zubehör
Datalogic
8-0730-30
ab € 10,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.