Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Micronics TSP847IID Kabelgebunden Direkt Wärme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Micronics TSP847IID Kabelgebunden Direkt Wärme
Star Micronics TSP847IID Kabelgebunden Direkt Wärme
Artikel-Nr.:
     CIDE7-9053776
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39443810
EAN/GTIN:
     4951319237013
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der TSP800II ist ein einzigartiger und vielseitiger Thermodrucker, der auf überdurchschnittlich breiten Medien von bis zu 112 mm drucken kann. In Verbindung mit einem einzigartigen A4-Rastertreiber, der ein A4-Bild auf 112 mm breites Papier skalieren kann, lässt sich der TSP800II als kosteneffiziente, einfach bedienbare und kompakte Alternative zu Standard-A4-Rechnungs- oder Berichtdruckern in Einzelhandelsumgebungen sowie Hotels integrieren.

Der TSP800II bietet um ungefähr 90% niedrigere Betriebskosten als ein typischer A4-Laserdrucker und ist die perfekte Alternative zum Drucken von Tagesende-Berichten, Hotelrechnungen usw.

Der TSP800II verfügt über einen Reflexmarkensensor, wodurch er ein idealer, preiswerter Etikettendrucker für Regalkanten-Etiketten oder ähnliches und ein zuverlässiger, hochwertiger Ticketdrucker zum Drucken von Breitformat-Tickets auf bis zu 0,15 mm starken Medien ist.
Der TSP800II, der an der Wand montiert werden kann und über einen externen Papiervorschub verfügt, wurde auch in viele unbeaufsichtigte Kioskumgebungen zum Drucken von Webinhalten und anderen Bildschirminformationen installiert.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
213 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
1900 g
Druckqualität
Maximum Druckerhöhe
8 mm
Merkmale
Speicherkapazität
8 MB
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
2 Millionen Schnitte
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 6 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Optionale Konnektivität
Seriell (RS-232)
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
180 mm/sek
Druckgeschwindigkeit
7 Seiten pro Minute
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
112 mm
Unterstützte Papierbreite
58, 80, 82.5, 112 mm
Medienstärke
0.065 - 0.15 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,21*
€ 614,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,78*
€ 610,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,45*
€ 593,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,99*
€ 580,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,83*
€ 543,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seiko
22900005
ab € 1,55*
Zubehör
Star
99250360
ab € 8,28*
Zubehör
Star
39607040
ab € 100,24*
Zubehör
Star
30781880
ab € 24,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.