Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-1400MI Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC-1400MI Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz 200 W
LC-Power LC-1400MI Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz 200 W
LC-Power LC-1400MI Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz 200 W
LC-Power LC-1400MI Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz 200 W
LC-Power LC-1400MI Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz 200 W
LC-Power LC-1400MI Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz 200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-9008436
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-1400MI
EAN/GTIN:
     4260070122668
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Besonderheiten: Inkl. seitlichen Lüftungsschlitzen, Netzteil mit 20+4-Pin, 1x 4-Pin 12V, 3x SATA, 2x PATA, 1x FDD, 200W max., 80mm-Lüfter, Standfuß für vertikalen Betrieb Hinweis: Vor der ersten Inbetriebnahme des Netzteils muss der Netzteilschalter in nebenstehende Position (siehe Bild links) gebracht werden. Hinweis: USB 3.0 - interner Mainboard-Anschluss
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Anzahl der 5,25
1
Material
Metall
Anzahl der internen 3,5
1
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Max CPU Kühler-Höhe
75 mm
Max Grafikkarten-Länge
245 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
3020 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Sonstige Funktionen
Netzteiltyp
LC200SFX V3.21
Optionale Lüfter
1 x 80 mm
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 Zoll
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
200 W
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
SATA Anschlüsse
3
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, desktop-gehäuse, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.