Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exponent 17003 CD-/DVD-Aufbewahrungsbox 100 Disks Schwarz, Transparent Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exponent 17003 CD-/DVD-Aufbewahrungsbox 100 Disks Schwarz, Transparent Kunststoff
Exponent 17003 CD-/DVD-Aufbewahrungsbox 100 Disks Schwarz, Transparent Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE7-8969486
Hersteller:
     Exponentworld
Herst.-Nr.:
     17003
EAN/GTIN:
     8014437018790
Suchbegriffe:
CD-Ablage
CD-Aufbewahrungsbox
CD-Box
CD-Kasten
CD Whale 100 Die praktische Ablageboxen für 100 CD/DVD ohne Hülle, die in spezielle mitgelieferte 100 Aufnahmetrennblätter eingesteckt werden. Die Aufnahmetrennblätter können zu einfachen Suche der richtigen CD/DVD durchblättert werden. Durch Weglassen der Trennblätter kann die Box auch für anderen Datenträger oder CD/DVD in der Hülle genutzt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximalkapazität
100 Disks
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Kunststoff
Ausführung
Glänzend
Anzahl von Fächern
1
Scharnierdeckel
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Tiefe
173 mm
Höhe
428 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exponentworld
56034
ab € 12,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.