Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exponent 14022 CD-Hülle 60 Disks Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exponent 14022 CD-Hülle 60 Disks Schwarz
Exponent 14022 CD-Hülle 60 Disks Schwarz
Exponent 14022 CD-Hülle 60 Disks Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-8969485
Hersteller:
     Exponentworld
Herst.-Nr.:
     14022
EAN/GTIN:
     8014437009613
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
CD/DVD Box Library Hochwertige Ablagebox für 30 CD/DVD im Standard Jewel Case oder 60 CD/DVD im Slim Case. CDs sind leicht entnehmbar durch die abwechselnd höhere und tiefere Anordnung. Stapelbar auch mit der CD/DVD Library für CD ohne Hülle.
Weitere Informationen:
Design
CD-Kapazität
60 Disks
Produktfarbe
Schwarz
Durchmesser optische Disk
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,32*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,29*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 46,25*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 39,75*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,83*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.