Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz 50033218 Rucksackbezug Rucksack-Regenschutz Gelb 32 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz 50033218 Rucksackbezug Rucksack-Regenschutz Gelb 32 l
Herlitz 50033218 Rucksackbezug Rucksack-Regenschutz Gelb 32 l
Herlitz 50033218 Rucksackbezug Rucksack-Regenschutz Gelb 32 l
Herlitz 50033218 Rucksackbezug Rucksack-Regenschutz Gelb 32 l
Herlitz 50033218 Rucksackbezug Rucksack-Regenschutz Gelb 32 l
Herlitz 50033218 Rucksackbezug Rucksack-Regenschutz Gelb 32 l
Herlitz 50033218 Rucksackbezug Rucksack-Regenschutz Gelb 32 l
Herlitz 50033218 Rucksackbezug Rucksack-Regenschutz Gelb 32 l
Herlitz 50033218 Rucksackbezug Rucksack-Regenschutz Gelb 32 l
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87476820
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50033218
EAN/GTIN:
     4008110258638
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack
Die Herlitz Regenhülle bietet zusätzlichen Schutz und Sicherheit und ist das perfekte Zubehör für Herlitz Schulranzen. Das wasserabweisende Material hält den Schulranzen trocken und schützt ihn vor Regen und Schnee. Er ist nicht nur nützlich bei schlechtem Wetter sondern auch in der Dämmerung bzw. Dunkelheit, denn das fluoreszierende Material in Neon-Gelb sorgt für eine optimale Sichtbarkeit. Der Herlitz Regenschutz wird mit einer kleinen Tasche geliefert, sodass der Schutz platzsparend verpackt werden kann.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rucksack-Regenschutz
Produktfarbe
Gelb
Färbung
Abbildung
Unterstützte Rucksack-Kapazität
32 l
Reflektor
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.