Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 57501 Nachtlicht Stecker-Nachtlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 57501 Nachtlicht Stecker-Nachtlicht
Scharnberger & Hasenbein 57501 Nachtlicht Stecker-Nachtlicht
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86548460
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     57501
EAN/GTIN:
     4034451575011
Suchbegriffe:
Energiesparlampe mit Sensor
Kompaktlampen mit Sensor
Kompaktleuchtstofflampe mit Sensor
Sparlampen mit Sensor
Nacht-Licht mit LED 65x75x16mm Ideal zum Beleuchten von Treppen, Kinderzimmern und Eingangsbereichen! Mit Eurostecker. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stecker-Nachtlicht
Produktfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Warmweiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
16 mm
Lampen
Lampentyp
LED
Gesamtleistung
0.2 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.