Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVer 60U8D00000AE Videokonferenz-Zubehör Mikrofon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVer 60U8D00000AE Videokonferenz-Zubehör Mikrofon Schwarz
AVer 60U8D00000AE Videokonferenz-Zubehör Mikrofon Schwarz
AVer 60U8D00000AE Videokonferenz-Zubehör Mikrofon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85996533
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     60U8D00000AE
EAN/GTIN:
     4719552124978
Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
videokonferenz zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
246 mm
Verpackungshöhe
494 mm
Paketgewicht
10190 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
227 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
242 mm
Gewicht
9310 g
Merkmale
Produkttyp
Mikrofon
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
10 m
Markenkompatibilität
AVerMedia
Kompatible Produkte
VB342
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Warentarifnummer (HS)
85299097
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,15*
€ 200,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,32*
€ 183,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,45*
€ 176,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.