Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 14mm F2.8 MK2 Fuji X MILC Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 14mm F2.8 MK2 Fuji X MILC Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 14mm F2.8 MK2 Fuji X MILC Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 14mm F2.8 MK2 Fuji X MILC Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 14mm F2.8 MK2 Fuji X MILC Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 14mm F2.8 MK2 Fuji X MILC Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 14mm F2.8 MK2 Fuji X MILC Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85588637
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     MF1428MK2FUJIFILMX
EAN/GTIN:
     8809298886394
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Fujifilm
Merkmale der Linsenbeschichtung
Ultra Multi-Beschichtung (UMC)
Anzahl der Linsen mit extra geringer Dispersion (ED)
2
Anzahl an hybriden asphärischen Elementen
1
Anzahl an High Refractive Index (HRI)-Elementen
3
Streulichtblende
Ja
Streulichtblendenform
Gegenlichtblende
Design
Produktfarbe
Schwarz
Wetterfestigkeit
Ja
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
14/10
Objektivtyp
Ultraweitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
2,8
Naheinstellgrenze
0.28 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Fujifilm X
Betrachtungswinkel (horizontal)
93.9 °
Fokuseinstellung
Manuell
Feste Brennweite
14 mm
Anzahl Blendenlamellen
9
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
87 mm
Länge (mm)
122.4 mm
Gewicht
694 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,15*
€ 298,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,02*
€ 298,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,82*
€ 296,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,17*
€ 291,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.