Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Niova 300 Bi Color 30W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex Niova 300 Bi Color 30W
Walimex Niova 300 Bi Color 30W
Walimex Niova 300 Bi Color 30W
Walimex Niova 300 Bi Color 30W
Walimex Niova 300 Bi Color 30W
Walimex Niova 300 Bi Color 30W
Walimex Niova 300 Bi Color 30W
Walimex Niova 300 Bi Color 30W
Walimex Niova 300 Bi Color 30W
Walimex Niova 300 Bi Color 30W
Walimex Niova 300 Bi Color 30W
Walimex Niova 300 Bi Color 30W
Walimex Niova 300 Bi Color 30W
Walimex Niova 300 Bi Color 30W
Walimex Niova 300 Bi Color 30W
Walimex Niova 300 Bi Color 30W
Walimex Niova 300 Bi Color 30W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85090129
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22291
EAN/GTIN:
     4056929222913
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
walimex videoleuchte
Sehr leistungsfähige On-Camera LED Leuchte Die On Camera LED Leuchte Walimex pro Niova 300 Bi Color gefällt durch ihre hochwertige Verarbeitung, eine extrem hohe Lichtleistung und die sehr einfache Handhabung. Diese On Camera LED Leuchte ist kompakt und leicht und dabei mit 30 Watt und 3.000 Lumen für eine On-Camera Leuchte extrem leistungsfähig. Der Betrieb per Akkus oder Netzteil und die variable Farbtemperatur von 3.200 bis 5.600 Kelvin ermöglichen einen sehr vielseitigen Einsatz. Die LED Leuchte kann per Handgriff Freihand genutzt werden oder mit der Halterung auf Camcordern, Foto- und Videokameras sowie Stativen aller Art montiert werden. Diese Dauerlicht LED Leuchte ist ideal für die leistungsstarke Zusatzbeleuchtung auf Events, Hochzeiten, bei Reportagen und Videos sowie für Produktaufnahmen. Extreme Leuchtstärke und hohe Lichtqualität Die Walimex pro Niova 300 Bi Color LED Leuchte ist kompakt, leicht und dabei extrem leistungsstark. Dank beachtlicher 30 Watt maximaler Leistung produziert diese On-Camera LED Leuchte einen Lichtstrom von sehr starken 3.000 Lumen. Die verwendeten Hochleistungs-SMD-LED Leuchtmittel sind deutlich leistungsstärker als herkömmliche LED´s und überzeugen zusätzlich durch Licht von einer sehr hohen Qualität. Dank eines Farbwiedergabeindex CRI (Colour Rendering Index) von =95 Ra und des flimmerfreien Lichtes ist diese LED Leuchte so hervorragend auch für ambitionierte Fotografen mit hohen Qualitätsansprüchen geeignet. Die Leuchtstärke ist dabei stufenlos von 10 bis 100% dimmbar und die Farbtemperatur ist von 3.200 bis 5.600 Kelvin regelbar. Die eingestellten Werte für die Leuchtstärke und die Farbtemperatur können sie auf der Rückseite stets sehr einfach und schnell ablesen. Kompakte und leichte On Camera Leuchte Diese LED On Camera Leuchte verfügt über ein passiv gekühltes und sehr hochwertig verarbeitetes Aluminiumgehäuse. Dies macht die Walimex pro Niova 300 Bi Color Leuchte auch im harten Dauereinsatz sehr widerstandsfähig. Mit einem Gewicht von lediglich 380 g und Abmessungen (ohne Halterung) von nur 250 x 95 x 20 mm wird dieses On Camera Zusatzlicht weder auf einer Kamera noch einem Käfig zur Belastung und kann problemlos auch über Stunden eingesetzt werden. Komfortable und extrem einfache Montage Dieses LED Kopflicht können Sie dank einer im Lieferumfang enthaltenen Halterung mit Neigungswinkelverstellung bequem und schnell einstellen. Die Halterung verfügt über einen Blitzschuh Adapteranschluss und eine Gewindebohrung mit 1/4 Zoll Anschluss. Hierdurch lässt sich diese Leuchte sehr einfach und schnell auf allen Foto- und Videokameras, Camcordern oder auch Rigs-, Cages, Rahmen sowie Lampenstativen befestigen. Durch eine separate Handgriffhalterung kann die LED auch freihändig eingesetzt werden. Betrieb per Akkus oder Netzteil Die Niova 300 Bi Color kann mit zwei Sony NP-F kompatiblen Akkus (NP-F 550, NP-F 750 oder NP-F 960 und stärker) oder per Netzteil betrieben werden. Durch die hochwertige Konstruktion ist diese hochmoderne LED Leuchte sehr energieeffizient und erwärmt sich kaum. Somit ist bei entsprechend leistungsfähigen Akkus ein stundenlanger Betrieb per Akku problemlos möglich. Im Lieferumfang ist zusätzlich ein Netzteil inkl. 5,2 m Anschlusskabel für den Dauerbetrieb enthalten. Somit lässt sich diese leistungsstarke LED Leuchte auch im Dauerbetrieb als LED Dauerleuchte und kompakte Flächenleuchte einsetzen.
Weitere Informationen:
Energie
Ausgangsspannung
15 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
250 mm
Höhe (max)
20 mm
Gewicht
380 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
440 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
1400 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Lampen
Gesamtleistung
30 W
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Farbtemperatur (min.)
3200 K
Farbtemperatur (max.)
5600 K
Strahlungswinkel
120 °
Weitere Suchbegriffe: kameraleuchte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.