Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samyang MF 14mm F2.8 Z MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80525205
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1210614101
EAN/GTIN:
     8809298885892
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Nikon
Manueller Fokus
Ja
Maximaler Zoomfaktor
0.08 x
Objektivvergütung
Ultra Multi-Beschichtung (UMC)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
14/10
Objektivtyp
Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
2,8
Naheinstellgrenze
0.28 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Nikon Z
Lens viewing angle, horizontal
115.7 °
Anzahl Blendenlamellen
6
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser (mm)
87 mm
Länge (mm)
124.1 mm
Gewicht
810 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 383,29*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,80*
€ 469,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,11*
€ 467,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,29*
€ 456,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.