Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1031 Schälmeißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 1031 Schälmeißel
Bahco 1031 Schälmeißel
Bahco 1031 Schälmeißel
Bahco 1031 Schälmeißel
Bahco 1031 Schälmeißel
Bahco 1031 Schälmeißel
Bahco 1031 Schälmeißel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80260963
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1031-28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Stechbeitel mit rotem Griff aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Meisel-Schnittkante
28 mm
Arbeitslänge
140 mm
Länge (mm)
248 mm
Grifflänge
108 mm
Gewicht
230 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Tragetasche
Ja
Merkmale
Typ
Schälmeißel
Schnittkantentyp
Querschneide
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Rot
Materiallgriff
Kunststoff
Griff Eigenschaften
Abnehmbar
Vorgeschärfte Klinge
Ja
Zertifizierung
ISO 2729
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.