Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00095672 CD-Hülle 48 Disks Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00095672 CD-Hülle 48 Disks Rot
Hama 00095672 CD-Hülle 48 Disks Rot
Hama 00095672 CD-Hülle 48 Disks Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-7972457
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00095672
EAN/GTIN:
     4007249956729
Suchbegriffe:
CD Album
CD-Organizer
CD-Tasche
DVD-Album
  • Tasche zur Aufbewahrung für 48 CDs/DVDs.
    - inkl. hochwertig verarbeiteter, antistatischer Sleeves.
Weitere Informationen:
Design
CD-Kapazität
48 Disks
Produktfarbe
Rot
Material
Nylon
Durchmesser optische Disk
120 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078385
ab € 13,76*
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 19,07*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 7,58*
Ähnlich
Hama
00051195
ab € 3,55*
Ähnlich
Hama
00033833
ab € 16,40*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 5,59*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 25,43*
Ähnlich
Hama
00033837
ab € 31,60*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 5,20*
Ähnlich
Hama
00011616
ab € 10,15*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 9,79*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 9,73*
Ähnlich
Hama
00095669
ab € 6,70*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 9,77*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 3,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.