Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco BE-9678 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch 9 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco BE-9678 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch 9 Stück(e)
Bahco BE-9678 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch 9 Stück(e)
Bahco BE-9678 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch 9 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79707623
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-9678
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
430 g
Merkmale
Produkttyp
L-förmiger Inbusschlüssel-Satz
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
9 Stück(e)
Sechskantschlüsselgrößen (metrisch)
1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10 mm
Kugelkopf
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.