Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg UV Sterilizer Box 7'' USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg UV Sterilizer Box 7'' USB
Sandberg UV Sterilizer Box 7'' USB
Sandberg UV Sterilizer Box 7'' USB
Sandberg UV Sterilizer Box 7'' USB
Sandberg UV Sterilizer Box 7'' USB
Sandberg UV Sterilizer Box 7'' USB
Sandberg UV Sterilizer Box 7'' USB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79582853
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     470-30
EAN/GTIN:
     5705730470301
Suchbegriffe:
UV-Desinfektionsbox
UV-Sterilisator
uv desinfektionsbox
Die Sandberg UV Sterilizer Box 7" USB ist Ihre Möglichkeit, sich gegen Viren und Bakterien auf Mobiltelefonen, Ohrhörern, Autoschlüsseln, Brillen, Schmuck usw. zu schützen. Der Aufbau der UV-Lichtquelle in der Box garantiert eine 360°-Abdeckung innerhalb des Gerätes durch das extrem effektive UV-Licht. Batterien sind nicht notwendig. Und wegen der Stromversorgung via USB wird auch kein zusätzliches AC-Netzteil benötigt. Verbinden Sie die Box einfach über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Ladestecker Ihres Mobiltelefons oder Tablets. Die Box verfügt zusätzlich über eine optionale Duftfunktion.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
USB Kabellänge
0.8 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
277 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
399 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Ultraviolette (UV) Wellenlänge
280 nm
Energie
Energiequelle
USB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.