Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP RAM-4GDR4ECI0-RD-2666 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR4 2666 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP RAM-4GDR4ECI0-RD-2666 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR4 2666 MHz ECC
QNAP RAM-4GDR4ECI0-RD-2666 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR4 2666 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79520060
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     RAM-4GDR4ECI0-RD-2666
EAN/GTIN:
     4713213516768
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
ECC
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram 4gb, ddr4 ram, qnap ram ecc, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,26*
€ 152,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,56*
€ 135,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,18*
€ 119,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.