| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-79474133 Herst.-Nr.: 9710514 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| uvex 9710 Gesichtsschutz PET Scheibe, 0,3 mm, Innenseite beschlagfrei Fixierung mit Elastikband Für alle Kopfgrößen geeignet Weiche Schaumstoff Innenpolsterung im Stirnbereich Geeignet um das Gesicht vor Spritzern und Flüssigkeiten zu schützen Zum einmaligen Gebrauch geeignet Schutzfolie vor Gebrauch entfernen Weitere Informationen: Merkmale | Beste Verwendung | Anlagenwartung | | Einstellbares Kopfband | Ja | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Material Stirnpolster | Schaum | | Bandmaterial | Kautschuk | | Visierfarbe | Transparent | | Einfache Anwendung | Ja | | Zertifizierung | CE | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 52 g | | Breite | 330 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygieneschutzwand, Hygienewand, Infektionsschutzscheibe, Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, augenschutzschild uvex, augenschutzschild |
| | |
| |