Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 4-564 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 4-564 Schraubenziehereinsatz
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 4-564 Schraubenziehereinsatz
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 4-564 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79471691
Herst.-Nr.:
     4-564
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
42.5 mm
Gewicht
11 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch)
Sicherheits-Sechskant-Schraubendreher-Bits (imperial)
1/4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-563
ab € 80,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.