Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Alpha 350 mobile Stativ Handy 3 Bein(e) Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cullmann Alpha 350 mobile Stativ Handy 3 Bein(e) Schwarz, Blau
Cullmann Alpha 350 mobile Stativ Handy 3 Bein(e) Schwarz, Blau
Cullmann Alpha 350 mobile Stativ Handy 3 Bein(e) Schwarz, Blau
Cullmann Alpha 350 mobile Stativ Handy 3 Bein(e) Schwarz, Blau
Cullmann Alpha 350 mobile Stativ Handy 3 Bein(e) Schwarz, Blau
Cullmann Alpha 350 mobile Stativ Handy 3 Bein(e) Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79469515
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     50024
EAN/GTIN:
     4007134018068
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ cullmann
dreibein stativ
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
230 mm
Höhe (min)
85 mm
Gewicht
204 g
Merkmale
Zweck
Handy
Höchstgewichtskapazität
1 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,51*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.