Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco BE-8242 Cacciavite a taglio Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco BE-8242 Cacciavite a taglio Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-8242 Cacciavite a taglio Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78863621
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Länge (mm)
272 mm
Gewicht
80 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Schlitz
Anzahl der Schraubendreher
1
Material Messer
Stahl
Materiallgriff
Gummi
Handgrifffarbe
Schwarz, Grau
Schraubendreher-Bits Größe
5,5
Griffisolierung
Ja
Klingenbreite
5.5 mm
Rollendicke
1 mm
Klingenlänge
150 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Magnetische Spitze
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Zertifizierung
ISO 2380, DIN 5264
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8210
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.