Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 112155 Handy-Ersatzteil Batterie/Akku Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 112155 Handy-Ersatzteil Batterie/Akku Schwarz, Weiß
AGI 112155 Handy-Ersatzteil Batterie/Akku Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78776885
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     112155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akkus für Alcatel-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Bei dem oben genannten Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku für Ihr Alcatel A3 Dual SIM. Er eignet sich hervorragend als Austauschakku für Ihren vorhandenen oder defekten Alcatel A3 Dual SIM Akku. Er kann ebenso als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs dienen. Die Handhabung sowie das Laden erfolgen wie gewohnt problemlos mit dem Standard-Netzteil/Ladegerät. Ein hohes Maß an Sicherheit bietet Ihnen die Schutzelektronik gegen Überladung und Kurzschluss. Durch die Verarbeitung von hochwertigen Zellen kann eine höhere Anzahl der Lade-Entlade-Zyklen erreicht werden. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Alcatel A3 Dual SIM Akkus. Qualität steht bei uns an erster Stelle. Das heißt, alle Akkus sind neu und ungebraucht. Durch unsere eigene Qualitäts-Sicherung wird ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Batterie/Akku
Markenkompatibilität
Alcatel
Kompatibilität
A3 Dual SIM
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Akku-/Batteriekapazität
2400 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.85 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Höhe
3 mm
Tiefe
57 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.