Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1624082 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1624082 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1624082 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78703611
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1624082
EAN/GTIN:
     4055626230726
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Kabelsteckverbinder, CA, gewinkelt, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 16+2+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 6 mm ... 10 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
188 g
Merkmale
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1599600
ab € 0,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1623775
ab € 0,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1607455
ab € 68,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1611796
ab € 0,6584*
Zubehör
Phoenix Contact
1607456
ab € 235,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.