Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1619487 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1619487 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1619487 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78702490
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1619487
EAN/GTIN:
     4046356823630
Suchbegriffe:
CA-Steckverbinder
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Kabelsteckverbinder, CA, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 16, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 10 mm ... 14,5 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
92.4 g
Merkmale
Material
Kupfer, Zink
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.