Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1054543 Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1054543 Wandplatte/Schalterabdeckung
Phoenix Contact 1054543 Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78655318
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1054543
EAN/GTIN:
     4055626689951
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose, Kunststoff, für Frankreich, inkl. RJ45-Gender-Changer (Buchse/Buchse, geschirmt) CAT6A
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.7 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
96.1 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,88*
€ 145,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,84*
€ 144,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.