Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1054542 Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1054542 Wandplatte/Schalterabdeckung
Phoenix Contact 1054542 Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78655299
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1054542
EAN/GTIN:
     4055626690438
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Schutzkontaktsteckdose, Kunststoff, für Deutschland, inkl. RJ45-Gender-Changer (Buchse/Buchse, geschirmt), CAT6A
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.7 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
94.6 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.