Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 495 Ratschenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 495 Ratschenschlüssel
Wera 495 Ratschenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78491985
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05023385001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
Querqriff-Schraubendreher: Die ideale Griffform ermöglicht die Übertragung besonders hoher Anzieh- und Lösemomente. Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden. Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff und Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden. Spezielle Oberflächenvergütung für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Griffe enthalten
T-Griff
Merkmale
Produkttyp
Ratschenschlüssel
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Ergonomische Griffe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Grifflänge
99 mm
Schaftlänge
230 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.