Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sharp EL-W531XGVL Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz, Violett Taschenrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp EL-W531XGVL Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz, Violett Taschenrechner
Sharp EL-W531XGVL Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz, Violett Taschenrechner
Artikel-Nr.:
     CIDE7-7820153
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     EL-W531XGVL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Calculator
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Für die weiterhführende Schule, SEK I. In allen Bundesländern zugelassen! Das große Display ermöglicht, dass Brüche, Wurzeln und Formeln nicht nur in der Reihenfolge eingetippt werden, wie der Schüler sie ins Schulheft schreibt (WRITE), sondern auch die Anzeige wie im Schulbuch aussieht (VIEW). Die Darstellung der Anzeige kann vom WriteView™- in den Line-(Zeilen-)Modus wie bei den Standardrechnern umgeschaltet werden. Mit der Multiline-Playback-Funktion können Eingaben wieder aufgerufen und verändert bzw. verglichen werden. Die CHANGE-Taste konvertiert durch einen Tastendruck einen Bruch in eine gemischte Zahl bzw. eine Dezimalzahl. Dieser Taschenrechner beherrscht alle in der Schule (SEK I) benötigten wissenschaftlichen Funktionen, wie z. B. Statistik (1&2 Variable, 7 Regressionen), nBasis-Berechnungen (dec, hex, oct, bin, pen) und logische Operatoren, u.v.a.m.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Wissenschaftlicher Taschenrechner
Produktfarbe
Schwarz, Violett
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Ergonomie
Steuerung
Knöpfe
Gewicht & Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
168 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
99 g
Bildschirm
Textzeilen
2 Zeilen
Bildschirmauflösung
96 x 32 Pixel
Display-Typ
Punktmatrix
Speicher
Speichermedien Typ
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sharp
EL-W506XSL
ab € 16,97*
Ähnlich
Sharp
EL-W531XGPK
ab € 13,62*
Ähnlich
Sharp
EL-W531XHGR
ab € 13,99*
Ähnlich
Sharp
EL-W531XHVL
ab € 14,04*
Ähnlich
Sharp
EL-W506XVL
ab € 20,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG