Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CHB1120 HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CHB1120 HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Blau
LogiLink CHB1120 HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Blau
LogiLink CHB1120 HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-7818304
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CHB1120
EAN/GTIN:
     4260113572993
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
HDMI Kabel von LogiLink zur Übertragung von High Definition Video und digitalem Mehrkanal Audio durch ein einziges Kabel mit kraftschlüssigen und dennoch leichtgängigen Steckern sowie hervorragender Signalübertragung. Es unterstützt Übertragungsraten bis zu 10,2 Gbps und ist geeignet für 1080p Full HD und bis zu 2160p.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige 20m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.