Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CHB1110 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CHB1110 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Blau
LogiLink CHB1110 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Blau
LogiLink CHB1110 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-7818302
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CHB1110
EAN/GTIN:
     4260113572979
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 10m
hdmi kabel sonstige
HDMI Kabel von LogiLink zur Übertragung von High Definition Video und digitalem Mehrkanal Audio durch ein einziges Kabel mit kraftschlüssigen und dennoch leichtgängigen Steckern sowie hervorragender Signalübertragung. Es unterstützt Übertragungsraten bis zu 10,2 Gbps und ist geeignet für 1080p Full HD und bis zu 2160p.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige 4k*2k
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CHB1101
ab € 3,86*
Sonstiges
LogiLink
CHB1102
ab € 4,58*
Sonstiges
LogiLink
CHB1103
ab € 5,43*
Sonstiges
LogiLink
CHB1105
ab € 6,80*
Sonstiges
LogiLink
CHB1115
ab € 23,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.